Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6200-2Z

  • ERIKS:23758171
  • Fabricant:7316570201871
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste et polyvalente avec des flasques des deux côtés pour une protection fiable. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, offre une faible friction et est optimisé pour un fonctionnement à grande vitesse. Le roulement est fabriqué en acier à roulement et pré-lubrifié avec de la graisse, ce qui nécessite un entretien minimal. Les flasques non-contact intégrées contribuent à prolonger la durée de vie en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants.

Caractéristiques
  • La conception de la cage en tôle assure un guidage fiable des billes et une stabilité opérationnelle sous charge
  • Des protections sans contact des deux côtés retiennent la graisse et protègent contre la pénétration de contaminants
  • Optimisé pour une faible friction permettant des vitesses de rotation élevées jusqu'à 56 000 tours par minute
  • Supporte à la fois les charges radiales et axiales, réduisant ainsi le besoin de types de roulements supplémentaires
  • Prégraissé pour des intervalles d’entretien prolongés et une réduction des temps d’arrêt
Application et utilisation
  • Utilisé avec de petits moteurs électriques dans des équipements de production automatisés
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une grande vitesse
  • roulements à faible maintenance
  • Compatible avec des réducteurs compacts dans des machines industrielles légères
Ajouter à la liste

4,07 €/ Unitéhors TVA

4,92 €TVA incluse

356 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6200
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse de référence
56000 rpm
Limite de fatigue
0.1 kN
Vitesse limite
28000 rpm
Poids
0.0327 kg
Poids
0.072 lb
da_min
14.2 mm
da_max
16.9 mm
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm
d1
17 mm
D2
24.72 mm
Da_max
25.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

5,21 €/ Unitéhors TVA

6,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/10/2026