Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6200-2RSL

  • ERIKS:23758169
  • Fabricant:7316571823881
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This single row deep groove ball bearing features integral seals on both sides for improved service life. Its low friction design enables high rotational speeds and minimises noise and vibration. The bearing accommodates radial and axial loads in both directions and requires minimal maintenance. Constructed from bearing steel the robust design supports versatile industrial applications. Features
  • Integral sealing retains lubricant and reduces risk of contamination ingress
  • Low friction construction allows higher operating speeds and quieter performance
  • Simple robust design simplifies installation and minimises maintenance requirements
  • Accommodates both radial and axial loads for flexible application versatility
  • Bearing steel construction provides durability and consistent load handling
Application & Usage
  • Used with electric motors for enhanced reliability and low noise operation
  • Ideal for conveyors requiring high speed and minimal maintenance intervals
  • Compatible with pumps operating under combined load and vibration conditions
Ajouter à la liste

8,07 €/ Unitéhors TVA

9,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6200
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse de référence
56000 rpm
Limite de fatigue
0.1 kN
Vitesse limite
28000 rpm
Poids
0.032 kg
Poids
0.071 lb
da_min
14.2 mm
da_max
15 mm
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm
D2
24.72 mm
d2
15.07 mm
Da_max
25.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm