Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6200-2RSH/W64

  • ERIKS:12259380
  • Fabricant:7316572068878
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features a 10 mm bore and 30 mm outer diameter for precise applications. Its 9 mm width and 5.4 kN dynamic load rating allow it to handle moderate radial loads. With a limiting speed of 36000 r/min it supports high-speed operation in demanding environments. The 6200 series design enables reliable performance in industrial settings. Features
  • High limiting speed of 36000 r/min enables use in fast rotating equipment
  • 5.4 kN dynamic load rating supports moderate load applications with consistent reliability
  • 9 mm width offers compact installation for space-constrained arrangements
  • 30 mm outer diameter accommodates standard housing and shaft dimensions
  • 10 mm bore size matches common shaft diameters for ease of replacement
Application & Usage
  • Used with industrial electric motors requiring compact precision
  • Ideal for conveyor systems operating at elevated speeds
  • Compatible with general machinery in manufacturing environments
Ajouter à la liste

55,00 €/ Unitéhors TVA

66,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse limite
36000 rpm
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm