5,30 €/ Unitéhors TVA
6,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6200 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.4 kN |
Charge statique | 2.36 kN |
Limite de fatigue | 0.1 kN |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Poids | 0.032 kg |
Poids | 0.071 lb |
da_min | 14.2 mm |
da_max | 15 mm |
B | 9 mm |
D | 30 mm |
d | 10 mm |
D2 | 24.72 mm |
d2 | 15.07 mm |
Da_max | 25.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |