SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6200-2RSH/C3GJN
ERIKS:23758168
Fabricant:7316571818757
Aperçu
Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints des deux côtés et présente un faible frottement pour des vitesses de rotation élevées. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il est optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations. Le roulement est fabriqué en acier à roulement avec un système d’étanchéité intégré afin de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants. Il permet un montage simple et réduit les besoins de maintenance pour les applications industrielles.
Caractéristiques
L’étanchéité intégrée maintient le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur pour une durée de vie prolongée
La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées pour une efficacité opérationnelle accrue
Accepte à la fois des charges radiales et axiales pour permettre des configurations de montage polyvalentes
La construction robuste en acier pour roulements améliore la durabilité et la résistance à l'usure
Des joints de contact des deux côtés réduisent la maintenance et augmentent la fiabilité en utilisation
Application et utilisation
Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une vitesse de rotation élevée et de faibles vibrations
Idéal pour les réducteurs industriels avec des exigences de charge radiale et axiale
Compatible avec les pompes et ventilateurs où la rétention du lubrifiant est essentielle