Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6200-2RSH/C3

  • ERIKS:23758167
  • Fabricant:7316571818672
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This single row deep groove ball bearing features seals on both sides for improved lifespan. The bearing supports both radial and axial loads and is optimised for low friction low noise and high-speed operation. Its robust design ensures ease of mounting and reduced maintenance requirements. Integral contact sealing helps retain lubricant and protect against contaminants. Features
  • Contact sealing on both sides maintains lubricant integrity and excludes contaminants
  • Optimised low friction reduces operating temperature and increases efficiency in demanding applications
  • High reference speed capability enables reliable use in fast rotating machinery environments
  • C3 clearance provides better tolerance for thermal expansion and vibration conditions
  • Bearing steel construction delivers durability and consistent performance under continuous loads
Application & Usage
  • Used with industrial electric motors for continuous
  • high-speed rotation
  • Ideal for conveyors in automated material handling systems
  • Compatible with HVAC blower units requiring reliable
  • sealed bearings
Ajouter à la liste

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

330 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6200
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse de référence
56000 rpm
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.0317 kg
Poids
0.07 lb
Alternatives

5,88 €/ Unitéhors TVA

7,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026