Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6200-2RS2/C3GHH

  • ERIKS:12121372
  • Fabricant:7316570231403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This deep groove ball bearing is designed for reliable rotational movement in demanding industrial environments. The bearing has an inner diameter of 10 mm and an outer diameter of 30 mm with a 9 mm width. It supports dynamic loads up to 5.4 kN and can operate at speeds up to 36000 r/min. The 6200 series configuration is suitable for a broad range of applications. Features
  • 9 mm width enables compact installation in limited space applications
  • Dynamic load rating of 5.4 kN provides reliable performance under heavy loads
  • Limiting speed of 36000 r/min ensures suitability for high-speed operations
  • Deep groove design enhances radial and axial load carrying capacity
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring high rotational speeds
  • Ideal for conveyors in automated production lines
  • Compatible with precision gearboxes in packaging machinery
Ajouter à la liste

10,44 €/ Unitéhors TVA

12,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse limite
36000 rpm
Poids
0.032 kg
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm