47,80 €/ Unitéhors TVA
57,84 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6228 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 9.5 kN |
Vitesse de référence | 26000 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 0.169 kg |
Poids | 0.37 lb |
B | 16 mm |
D | 58 mm |
d | 28 mm |