Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61916-2RZ

  • ERIKS:13529728
  • Fabricant:7316571076973
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste avec une étanchéité sans contact des deux côtés. Ses faibles coefficients de frottement permettent des vitesses de rotation élevées et réduisent le bruit et les vibrations. L’utilisation d’acier pour roulements et d’une étanchéité intégrée prolonge la durée de vie et minimise les besoins de maintenance. Convient pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche les contaminants de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement
  • La cage en tôle assure la stabilité et des performances constantes sous des charges exigeantes
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse tout en réduisant la consommation d'énergie
  • Accepte à la fois les charges radiales et axiales, assurant ainsi une polyvalence opérationnelle
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et assure un fonctionnement fiable
Application et utilisation
  • Idéal pour les ensembles de moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse
  • Utilisé avec des pompes industrielles fonctionnant sous des charges modérées en continu
  • Compatible avec les systèmes de convoyage nécessitant peu d’entretien et une longue durée de vie
Ajouter à la liste

108,93 €/ Unitéhors TVA

131,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
61916