103,25 €/ Unitéhors TVA
124,93 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | 61912 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 16.5 kN |
Charge statique | 12 kN |
Limite de fatigue | 0.6 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 0.196 kg |
Poids | 0.43 lb |
da_min | 64.6 mm |
da_max | 68.2 mm |
B | 13 mm |
D | 85 mm |
d | 60 mm |
d1 | 68.3 mm |
D2 | 78.7 mm |
Da_max | 80.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
74,44 €/ Unitéhors TVA
90,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026