80,93 €/ Unitéhors TVA
97,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | 61910 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 14.6 kN |
Charge statique | 10.4 kN |
Vitesse de référence | 19000 rpm |
Limite de fatigue | 0.5 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Poids | 0.135 kg |
Poids | 0.3 lb |
da_min | 53.2 mm |
da_max | 56.8 mm |
B | 12 mm |
D | 72 mm |
d | 50 mm |
d1 | 57 mm |
D2 | 66.9 mm |
Da_max | 68.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
56,33 €/ Unitéhors TVA
68,16 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 12/11/2026