Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61907-2RZ

  • ERIKS:23758104
  • Fabricant:7316577095114
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features a sealed design optimised for low friction and noise. It supports both radial and axial loads enabling high rotational speeds with reduced maintenance requirements. The integral non-contact sealing retains lubricant and protects against contaminants. Its robust construction ensures reliability for demanding industrial applications. Features
  • Non-contact seal on both sides retains lubricant and blocks contaminants extending service life
  • Low friction design minimises energy loss supporting high rotational speeds for efficiency
  • Supports radial and axial loads in both directions providing operational versatility
  • Bearing steel construction ensures structural integrity under continuous operational stress
  • Grease lubrication reduces the need for frequent maintenance in long-term use
Application & Usage
  • Used with electric motor assemblies requiring low noise and high speed performance
  • Ideal for conveyor systems operating in dusty or contaminated environments
  • Compatible with precision machinery requiring reduced vibration and minimal maintenance
Ajouter à la liste

50,59 €/ Unitéhors TVA

61,21 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
61907
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.1 kN
Charge statique
7.35 kN
Vitesse de référence
26000 rpm
Limite de fatigue
0.325 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.0729 kg
Poids
0.16 lb
da_min
38.2 mm
da_max
41.5 mm
B
10 mm
D
55 mm
d
35 mm
d1
41.5 mm
D2
50.4 mm
Da_max
51.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm