33,14 €/ Unitéhors TVA
40,10 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | 61906 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 7.28 kN |
Charge statique | 4.55 kN |
Vitesse de référence | 30000 rpm |
Limite de fatigue | 0.212 kN |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Poids | 0.05 kg |
Poids | 0.11 lb |
da_min | 32 mm |
da_max | 35.1 mm |
B | 9 mm |
D | 47 mm |
d | 30 mm |
d1 | 35.25 mm |
D2 | 42.7 mm |
Da_max | 45 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |