28,17 €/ Unitéhors TVA
34,09 €TVA incluse
129 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | 61905 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 7.02 kN |
Charge statique | 4.3 kN |
Vitesse de référence | 36000 rpm |
Limite de fatigue | 0.193 kN |
Vitesse limite | 18000 rpm |
Poids | 0.043 kg |
Poids | 0.095 lb |
da_min | 27 mm |
da_max | 29 mm |
B | 9 mm |
D | 42 mm |
d | 25 mm |
d1 | 30.25 mm |
D2 | 37.7 mm |
Da_max | 40 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |