98,03 €/ Unitéhors TVA
118,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | 61905 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | W64 |
Charge dynamique | 7.02 kN |
Charge statique | 4.3 kN |
B | 9 mm |
D | 42 mm |
d | 25 mm |