Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61904-2RS1/W64

  • ERIKS:13197588
  • Fabricant:7316570202861
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features a 20 mm inner diameter and 37 mm outer diameter. It is designed for use with seals or shields to prevent contamination. The bearing supports dynamic loads up to 6.37 kN. It operates with a limiting speed of 12000 r/min. The 9 mm width enables installation in compact assemblies. Features
  • Seals or shields prevent ingress of contaminants for longer operational life
  • Supports dynamic loads up to 6.37 kN ensuring reliable performance in demanding applications
  • Limiting speed of 12000 r/min enables use in fast rotating machinery
  • Compact 9 mm width fits restricted mounting spaces for versatile integration
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring reliable deep groove ball bearings
  • Compatible with precision machinery operating at high rotational speeds
  • Ideal for conveyors where compact and sealed bearings are essential
Ajouter à la liste

88,41 €/ Unitéhors TVA

106,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
61904
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
6.37 kN
Charge statique
3.65 kN
Vitesse limite
12000 rpm
B
9 mm
D
37 mm
d
20 mm