21,88 €/ Unitéhors TVA
26,47 €TVA incluse
77 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | 61904 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 6.37 kN |
Charge statique | 3.65 kN |
Limite de fatigue | 0.156 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Poids | 0.041 kg |
Poids | 0.09 lb |
da_min | 22 mm |
da_max | 23 mm |
B | 9 mm |
D | 37 mm |
d | 20 mm |
D2 | 32.7 mm |
Da_max | 35 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |