Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61903-2Z

  • ERIKS:23758093
  • Fabricant:7316577662583
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing is engineered for low friction and optimised for high rotational speeds. Its design accommodates radial and axial loads in both directions supporting versatile applications. Integral shields keep lubricant in and contaminants out extending service life. The robust construction and sheet metal cage ensure reliable operation and low maintenance requirements. Features
  • Integral shielding retains lubricant and excludes contaminants to prolong operational life
  • Low friction reduces energy consumption and supports high speed applications
  • Accommodates both radial and axial loads for flexible mounting options
  • Sheet metal cage ensures component stability under dynamic operating conditions
  • Grease lubrication minimises maintenance and provides consistent performance
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring quiet high speed bearing operation
  • Ideal for conveyors in automated manufacturing environments
  • Compatible with precision instruments demanding low vibration performance
Ajouter à la liste

18,31 €/ Unitéhors TVA

22,16 €TVA incluse

154 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
61903
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.62 kN
Charge statique
2.55 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Limite de fatigue
0.108 kN
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.0168 kg
Poids
0.037 lb
da_min
19 mm
da_max
20.3 mm
B
7 mm
D
30 mm
d
17 mm
d1
21 mm
D2
27.7 mm
Da_max
28 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

14,88 €/ Unitéhors TVA

18,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026