16,65 €/ Unitéhors TVA
20,15 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | 61901 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 2.91 kN |
Charge statique | 1.46 kN |
Vitesse de référence | 67000 rpm |
Limite de fatigue | 0.062 kN |
Vitesse limite | 32000 rpm |
Poids | 0.0115 kg |
Poids | 0.025 lb |
da_min | 14 mm |
da_max | 15.8 mm |
B | 6 mm |
D | 24 mm |
d | 12 mm |
d1 | 16 mm |
D2 | 21.4 mm |
Da_max | 22 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |