Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61901-2RS1

  • ERIKS:23758084
  • Fabricant:7316577311030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This single row deep groove ball bearing features integral contact seals on both sides and a sheet metal cage. Designed for high rotational speeds it offers low friction and optimised noise and vibration characteristics. Its robust construction accommodates radial and axial loads in both directions. The bearing requires minimal maintenance and provides reliable performance in industrial applications. Features
  • Integral sealing retains lubricant and prevents contamination extending service life
  • Sheet metal cage ensures dimensional stability under high rotational speeds
  • Optimised for low noise and vibration supporting stringent operational requirements
  • Accommodates both radial and axial loads reducing the need for multiple bearing types
  • Grease lubrication provides consistent operation and reduces maintenance intervals
Application & Usage
  • Used with compact electric motors requiring high-speed rotation
  • Ideal for precision instruments demanding low noise performance
  • Compatible with automated machinery operating in contaminated environments
Ajouter à la liste

16,36 €/ Unitéhors TVA

19,80 €TVA incluse

250 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
61901
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
2.91 kN
Charge statique
1.46 kN
Limite de fatigue
0.062 kN
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.0108 kg
Poids
0.024 lb
da_min
14 mm
da_max
15.2 mm
B
6 mm
D
24 mm
d
12 mm
D2
21.4 mm
d2
15.35 mm
Da_max
22 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm