299,23 €/ Unitéhors TVA
362,07 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61824 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 29.1 kN |
Charge statique | 28 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Limite de fatigue | 1.29 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 0.534 kg |
Poids | 1.18 lb |
da_min | 125 mm |
da_max | 128 mm |
B | 16 mm |
D | 150 mm |
d | 120 mm |
d1 | 128.6 mm |
D2 | 144.05 mm |
Da_max | 145 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |