228,85 €/ Unitéhors TVA
276,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61820 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 17.8 kN |
Charge statique | 18.3 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Limite de fatigue | 0.95 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 0.31 kg |
Poids | 0.68 lb |
da_min | 105 mm |
da_max | 107.9 mm |
B | 13 mm |
D | 125 mm |
d | 100 mm |
d1 | 108.3 mm |
D2 | 119.3 mm |
Da_max | 120 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
170,12 €/ Unitéhors TVA
205,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026