Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61819-2RS1/C3

  • ERIKS:24035747
  • Fabricant:7316573300182
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features integral contact seals for prolonged service life and reduced contamination. Designed for high rotational speeds it accommodates both radial and axial loads with low friction and noise. Its robust and versatile construction simplifies mounting and minimises maintenance requirements. The use of bearing steel ensures durability under varied operating conditions. Features
  • Integral sealing keeps lubricant in and contaminants out
  • reducing unplanned downtime
  • Low friction design enables higher rotational speeds for demanding operational environments
  • Accommodates radial and axial loads in both directions
  • enhancing application versatility
  • Sheet metal cage construction ensures structural stability and reliable performance
  • Grease lubrication minimises maintenance intervals in continuous operation scenarios
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring quiet
  • high-speed operation
  • Ideal for conveyor systems in automated assembly lines
  • Compatible with HVAC equipment requiring sealed bearing arrangements
Ajouter à la liste

171,30 €/ Unitéhors TVA

207,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61819
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
19.9 kN
Charge statique
17.6 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
0.305 kg
Poids
0.67 lb