Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61819-2RS1

  • ERIKS:13194888
  • Fabricant:7316576819896
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features sheet metal cage construction and integral dual-sided sealing. It accommodates both radial and axial loads in either direction. Designed for low friction and low vibration it enables high rotational speeds. The sealed design helps retain lubricant and prevents contamination reducing maintenance requirements. Features
  • Integral dual-sided seal retains lubricant and blocks contaminants for longer service life
  • Sheet metal cage provides robust rolling element guidance and operational stability
  • Low friction design enables high rotational speeds for demanding applications
  • Accommodates radial and axial loads in both directions increasing application versatility
  • Manufactured from bearing steel for high strength and wear resistance in operation
Application & Usage
  • Used with industrial electric motors requiring minimal maintenance intervals
  • Ideal for conveyor systems with high-speed rotational requirements
  • Compatible with precision pumps operating under combined load conditions
Ajouter à la liste

201,75 €/ Unitéhors TVA

244,12 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61819
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
19.9 kN
Charge statique
17.6 kN
Limite de fatigue
0.93 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
0.305 kg
Poids
0.67 lb
da_min
99.6 mm
da_max
102.9 mm
B
13 mm
D
120 mm
d
95 mm
d1
103.3 mm
D2
114.3 mm
Da_max
115 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm