Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61817-2RZ

  • ERIKS:23758010
  • Fabricant:7316577100467
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features a robust single-row design with integral non-contact seals. It accommodates both radial and axial loads in both directions. The bearing is constructed from bearing steel for durability and features low friction and noise properties. Designed for high rotational speeds it requires minimal maintenance over its service life. Features
  • Integral sealing retains lubricant and excludes contaminants extending service life
  • Low friction and optimised design enable high-speed operation with reduced noise
  • Accommodates both radial and axial loads for versatile application requirements
  • Sheet metal cage construction ensures strength and dimensional stability in use
  • Grease lubrication supports low maintenance across various operational environments
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring high-speed and quiet operation
  • Ideal for conveyors in industrial automation settings
  • Compatible with general machinery operating under moderate load conditions
Ajouter à la liste

175,34 €/ Unitéhors TVA

212,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61817
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
16.6 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Limite de fatigue
0.88 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Poids
0.27 kg
Poids
0.6 lb
da_min
89.6 mm
da_max
93.1 mm
B
13 mm
D
110 mm
d
85 mm
d1
93.3 mm
D2
104.3 mm
Da_max
105 mm
r1,2
1.9 mm
ra
1 mm
Alternatives

135,93 €/ Unitéhors TVA

164,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026