133,40 €/ Unitéhors TVA
161,41 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61816 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 12.7 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Limite de fatigue | 0.61 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Poids | 0.158 kg |
Poids | 0.35 lb |
da_min | 83.2 mm |
da_max | 86.5 mm |
B | 10 mm |
D | 100 mm |
d | 80 mm |
d1 | 86.7 mm |
D2 | 95.7 mm |
Da_max | 96.8 mm |
r1,2 | 1.3 mm |
ra | 0.6 mm |
104,88 €/ Unitéhors TVA
126,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026