120,54 €/ Unitéhors TVA
145,85 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61815 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 12.5 kN |
Charge statique | 10.8 kN |
Limite de fatigue | 0.585 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 0.147 kg |
Poids | 0.32 lb |
da_min | 78.2 mm |
da_max | 81.5 mm |
B | 10 mm |
D | 95 mm |
d | 75 mm |
d1 | 81.7 mm |
D2 | 90.7 mm |
Da_max | 91.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
97,54 €/ Unitéhors TVA
118,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026