Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61812-2RS1

  • ERIKS:23757994
  • Fabricant:7316577611611
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features integral seals on both sides and a robust sheet metal cage. Designed for low friction and optimised for high rotational speeds it can accommodate both radial and axial loads. The bearing’s construction allows for reduced maintenance and prolonged service life in demanding operating conditions. Features
  • Integral sealing retains lubricant and protects against contamination for longer operational life
  • Sheet metal cage offers structural durability supporting high-speed rotation
  • Accommodates radial and axial loads for versatile application in various assemblies
  • Low friction design minimises energy loss during continuous operation
  • Grease lubrication ensures reduced maintenance demands for end users
Application & Usage
  • Used with machinery requiring reliable high-speed rotation
  • Ideal for equipment exposed to moderate contamination risk
  • Compatible with assemblies needing combined load support
Ajouter à la liste

86,95 €/ Unitéhors TVA

105,21 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61812
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.4 kN
Charge statique
8.8 kN
Limite de fatigue
0.465 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
0.102 kg
Poids
0.22 lb
da_min
62 mm
da_max
65.5 mm
B
10 mm
D
78 mm
d
60 mm
d1
65.7 mm
D2
74.1 mm
Da_max
76 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

68,93 €/ Unitéhors TVA

83,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026