Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61811-2RZ

  • ERIKS:23757992
  • Fabricant:7316577611604
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This single row deep groove ball bearing features integral non-contact seals for prolonged service life. The robust bearing steel construction with sheet metal cage supports high rotational speeds and low friction performance. Designed to accommodate radial and axial loads in both directions it requires minimal maintenance and is easy to mount. Its optimised low noise and vibration characteristics suit demanding operational environments. Features
  • Non-contact double seals retain lubrication and prevent contamination ingress for increased durability
  • Bearing steel construction delivers high load capacity and long operational life in tough settings
  • Optimised geometry ensures low friction and supports high rotational speeds for efficient operation
  • Accommodates both radial and axial loads enabling flexible mounting and reduced inventory needs
  • Grease lubrication reduces maintenance and supports smoother
  • quieter performance in use
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring quiet
  • high-speed rotation
  • Ideal for conveyors in automated production lines
  • Compatible with pumps handling moderate axial and radial loads
Ajouter à la liste

84,92 €/ Unitéhors TVA

102,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61811
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.84 kN
Charge statique
6.8 kN
Vitesse de référence
19000 rpm
Limite de fatigue
0.36 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.08 kg
Poids
0.18 lb
da_min
57 mm
da_max
60.5 mm
B
9 mm
D
72 mm
d
55 mm
d1
60.5 mm
Da_max
70 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm