70,11 €/ Unitéhors TVA
84,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61810 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.4 kN |
Charge statique | 4.15 kN |
Vitesse de référence | 20000 rpm |
Limite de fatigue | 0.176 kN |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 0.051 kg |
Poids | 0.11 lb |
da_min | 52 mm |
da_max | 55 mm |
B | 7 mm |
D | 65 mm |
d | 50 mm |
d1 | 54.9 mm |
D2 | 61.6 mm |
Da_max | 63 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |