Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61809-2RZ

  • ERIKS:23757986
  • Fabricant:7316577121653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features a robust design with integral seals for enhanced service life. It operates at high rotational speeds with low friction suitable for demanding industrial applications. The bearing's construction allows it to accommodate both radial and axial loads efficiently. Ease of mounting and reduced maintenance requirements make it practical for various installations. Features
  • Integral sealing retains lubricant and excludes contaminants extending operational life
  • Low friction design enables high rotational speeds reducing energy loss
  • Accommodates radial and axial loads supporting diverse mechanical requirements
  • Sheet metal cage offers reliable guidance and stability during operation
  • Grease lubrication minimises maintenance intervals and ensures consistent performance
Application & Usage
  • Used with light machinery requiring low vibration and extended lifespan
  • Ideal for precision equipment demanding quiet operation and minimal service
  • Compatible with electric motors in industrial automation environments
Ajouter à la liste

61,32 €/ Unitéhors TVA

74,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61809
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
4 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Limite de fatigue
0.17 kN
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.036 kg
Poids
0.079 lb
da_min
47 mm
da_max
49 mm
B
7 mm
D
58 mm
d
45 mm
d1
48.9 mm
D2
55.6 mm
Da_max
56 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

45,68 €/ Unitéhors TVA

55,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026