48,57 €/ Unitéhors TVA
58,77 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61808 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.07 kN |
Charge statique | 3.65 kN |
Vitesse de référence | 26000 rpm |
Limite de fatigue | 0.193 kN |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Poids | 0.0318 kg |
Poids | 0.07 lb |
da_min | 42 mm |
da_max | 43 mm |
B | 7 mm |
D | 52 mm |
d | 40 mm |
d1 | 48.3 mm |
D2 | 49.3 mm |
Da_max | 50 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |