Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61806-2RZ

  • ERIKS:23757976
  • Fabricant:7316577095237
Image 1
Overview This deep groove ball bearing features a robust design with sheet metal cage and bearing steel construction. It supports both radial and axial loads operating at high speeds due to low friction and non-contact seals. The integral sealing system retains lubrication and resists contamination extending service life. Its compact dimensions and low maintenance requirements suit demanding industrial applications. Features
  • Non-contact seals keep lubricant in and contaminants out improving operating reliability
  • Optimised for low noise and vibration enhancing suitability for sensitive environments
  • Sheet metal cage provides structural stability and supports high speed operation
  • Grease lubrication ensures smooth function and reduces need for frequent maintenance
  • Single row design accommodates loads in both radial and axial directions increasing versatility
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring low noise and high speed performance
  • Ideal for industrial gearboxes demanding reliable operation in compact spaces
  • Compatible with automation equipment needing reduced maintenance and long lifespan
Ajouter à la liste

32,71 €/ Unitéhors TVA

39,58 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61806
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.1 kN
Charge statique
2.9 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Limite de fatigue
0.146 kN
Vitesse limite
16000 rpm
Poids
0.0256 kg
Poids
0.056 lb
da_min
32 mm
da_max
33.6 mm
B
7 mm
D
42 mm
d
30 mm
d1
33.7 mm
D2
39.4 mm
Da_max
40 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm