25,14 €/ Unitéhors TVA
30,42 €TVA incluse
96 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61805 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 4.36 kN |
Charge statique | 2.6 kN |
Vitesse de référence | 38000 rpm |
Limite de fatigue | 0.125 kN |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Poids | 0.0211 kg |
Poids | 0.047 lb |
da_min | 27 mm |
da_max | 28.4 mm |
B | 7 mm |
D | 37 mm |
d | 25 mm |
d1 | 28.5 mm |
D2 | 34.2 mm |
Da_max | 35 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |