21,35 €/ Unitéhors TVA
25,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61805 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 4.36 kN |
Charge statique | 2.6 kN |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Poids | 0.025 kg |
Poids | 0.055 lb |
B | 7 mm |