Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61805-2RS1

  • ERIKS:23757972
  • Fabricant:7316577095220
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features a sealed single-row design optimised for low friction and low vibration. With a 25 mm bore and 37 mm outside diameter it supports both radial and axial loads. Its sheet metal cage and integral sealing retain lubricant and exclude contaminants. The bearing operates at speeds up to 11000 r/min and requires minimal maintenance. Features
  • Integral sealing design extends service life by retaining lubricant and blocking contaminants
  • Low friction construction enables high rotational speeds for improved operational efficiency
  • Supports combined radial and axial loads in both directions for versatile application
  • Sheet metal cage provides structural stability and consistent performance in demanding environments
  • Single-row configuration simplifies installation and reduces overall maintenance requirements
Application & Usage
  • Used with precision electric motors requiring low vibration operation
  • Ideal for pumps subject to both radial and axial load conditions
  • Compatible with industrial fans operating in high-speed environments
Ajouter à la liste

25,14 €/ Unitéhors TVA

30,42 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61805
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.36 kN
Charge statique
2.6 kN
Limite de fatigue
0.125 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.025 kg
Poids
0.055 lb
da_min
27 mm
da_max
27.3 mm
B
7 mm
D
37 mm
d
25 mm
D2
34.2 mm
Da_max
35 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

19,19 €/ Unitéhors TVA

23,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026