84,36 €/ Unitéhors TVA
102,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61804 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Solid Oil |
Charge dynamique | 4.03 kN |
Charge statique | 2.32 kN |
Vitesse limite | 9200 rpm |
Poids | 0.019 kg |
Poids | 0.042 lb |
B | 7 mm |