22,04 €/ Unitéhors TVA
26,67 €TVA incluse
184 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61804 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 4.03 kN |
Charge statique | 2.32 kN |
Limite de fatigue | 0.104 kN |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Poids | 0.018 kg |
Poids | 0.04 lb |
da_min | 22 mm |
da_max | 23.6 mm |
B | 7 mm |
D | 32 mm |
d | 20 mm |
d1 | 23.85 mm |
D2 | 29.4 mm |
Da_max | 30 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.3 mm |
16,62 €/ Unitéhors TVA
20,11 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026