Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61803-2Z

  • ERIKS:23757967
  • Fabricant:7316577611543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features single row construction with shields on both sides. Designed for high rotational speeds it accommodates both radial and axial loads. The integral non-contact sealing helps retain lubricant and exclude contaminants. Its sheet metal cage and bearing steel composition support robust operation and low maintenance. Features
  • Integral shield design keeps lubricant inside while blocking contaminants for extended bearing life
  • Low friction construction minimises heat generation and supports efficient high-speed operation
  • Handles both radial and axial loads in both directions for versatile mounting possibilities
  • Compact 5 mm width and lightweight build simplify installation in space-limited assemblies
  • Sheet metal cage and bearing steel construction provide durability and consistent performance
Application & Usage
  • Ideal for electric motors requiring reliable high-speed bearing performance
  • Used with pumps where minimal maintenance and quiet operation are essential
  • Compatible with automation equipment demanding compact
  • robust bearing solutions
Ajouter à la liste

19,51 €/ Unitéhors TVA

23,61 €TVA incluse

747 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61803
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
2.03 kN
Charge statique
1.27 kN
Vitesse de référence
56000 rpm
Limite de fatigue
0.054 kN
Vitesse limite
28000 rpm
Poids
0.0078 kg
Poids
0.017 lb
da_min
19 mm
da_max
19.6 mm
B
5 mm
D
26 mm
d
17 mm
d1
19.8 mm
D2
24.15 mm
Da_max
24 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm