SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 609-ZRZTN9/C3VM0283
ERIKS:13197499
Fabricant:7316571454351
Aperçu
Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception compacte pour des performances de rotation fiables. Avec un diamètre intérieur de 9 mm et un diamètre extérieur de 24 mm, il convient aux applications où l’espace est limité. Le roulement supporte des charges radiales jusqu’à 3,9 kN et fonctionne à des vitesses élevées allant jusqu’à 43 000 tr/min. Sa conception assure un fonctionnement constant dans des environnements industriels exigeants.
Caractéristiques
La vitesse limite élevée allant jusqu’à 43 000 tr/min permet un fonctionnement efficace dans les équipements à rotation rapide
Des dimensions compactes permettent l'installation dans des machines à espace restreint sans compromettre les performances
La capacité de charge radiale de 3,9 kN assure un fonctionnement stable sous des charges modérées
La conception à gorge profonde réduit la friction et assure un fonctionnement fluide
fonctionnement silencieux dans diverses conditions
Le fabricant SKF garantit une qualité constante et une compatibilité avec les normes industrielles établies
Application et utilisation
Utilisé avec de petits moteurs électriques dans des ensembles d'automatisation compacts
Idéal pour les rouleaux de convoyeur nécessitant une vitesse de rotation élevée et une grande fiabilité
Compatible avec les instruments de précision nécessitant une faible friction et des performances constantes