Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 608-2Z/C2LHT23

  • ERIKS:13197459
  • Fabricant:7316570866674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 8 mm et un diamètre extérieur de 22 mm. Sa largeur compacte de 7 mm convient aux applications avec un espace d'installation limité. Le roulement offre une capacité de charge dynamique de 3,45 kN et une vitesse limite de 48 000 tr/min. Des joints ou des flasques assurent une protection pour une durée de vie prolongée.

Caractéristiques
  • La largeur de 7 mm permet l’intégration dans des espaces de montage restreints, réduisant ainsi les contraintes de conception.
  • La vitesse limite de 48 000 tr/min répond aux exigences de rotation à grande vitesse dans des environnements exigeants
  • La capacité de charge dynamique de 3,45 kN garantit un fonctionnement fiable sous des charges mécaniques modérées
  • Les joints ou les écrans offrent une protection efficace contre les contaminants, prolongeant ainsi les intervalles de maintenance des roulements
Application et utilisation
  • Utilisé avec de petits moteurs électriques dans des équipements de précision
  • Idéal pour les convoyeurs et les systèmes de manutention automatisés
  • Compatible avec des réducteurs miniatures pour des applications robotiques
Ajouter à la liste

8,13 €/ Unitéhors TVA

9,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Vitesse limite
48000 rpm