8,30 €/ Unitéhors TVA
10,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Vitesse limite | 48000 rpm |