5,94 €/ Unitéhors TVA
7,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | 607 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | LHT23 |
Charge dynamique | 2.34 kN |
Charge statique | 0.95 kN |
Poids | 0.017 lb |
Poids | 0.0076 kg |
B | 6 mm |