Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 607-2RSLTN9/C3VT162F4

  • ERIKS:13197427
  • Fabricant:7316572175187
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce texte fournit des informations sur SKF

Caractéristiques
  • La présence mondiale garantit une disponibilité fiable des produits dans plusieurs régions géographiques
  • Un vaste réseau de distributeurs permet une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement pour les clients industriels
  • Une large gamme de produits répond à des exigences opérationnelles variées dans les applications de mouvement
  • Une longue expérience dans le secteur inspire confiance dans la performance des produits et le support
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines industrielles générales dans des opérations mondiales
  • Idéal pour les sites de production nécessitant des solutions de déplacement constantes
  • Compatible avec les réseaux de distribution desservant plusieurs secteurs
Ajouter à la liste

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
607
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
VT162
Charge dynamique
2.34 kN
Charge statique
0.95 kN
Poids
0.017 lb
Poids
0.0076 kg
B
6 mm