629,46 €/ Unitéhors TVA
761,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 603 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 143 kN |
Charge statique | 143 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Limite de fatigue | 4.3 kN |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Poids | 5.24 kg |
Poids | 11.5 lb |
da_min | 169 mm |
da_max | 185 mm |
B | 38 mm |
D | 240 mm |
d | 160 mm |
d1 | 185.7 mm |
D2 | 218.9 mm |
Da_max | 231 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |
587,66 €/ Unitéhors TVA
711,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026