Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6032-2RS1

  • ERIKS:23757875
  • Fabricant:7316577740670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints de contact des deux côtés et d’une cage robuste en tôle. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il offre une capacité de fonctionnement à grande vitesse avec un faible niveau de bruit et de vibrations. L’étanchéité intégrée permet de retenir le lubrifiant et de résister à la contamination, ce qui réduit les besoins de maintenance. La construction en acier à roulement assure la longévité dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Des joints d’étanchéité de contact des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et prolongent la durée de vie.
  • La cage en tôle robuste assure un fonctionnement stable sous des charges et des vitesses exigeantes
  • Optimisé pour une faible friction et des vibrations réduites afin de minimiser les pertes d'énergie pendant le fonctionnement
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour une application polyvalente
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant, ce qui réduit la nécessité d’un entretien fréquent
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant des performances à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les installations de manutention des matériaux
  • Compatible avec les pompes fonctionnant dans des environnements difficiles
Ajouter à la liste

795,63 €/ Unitéhors TVA

962,71 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
603
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
38 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
143 kN
Charge statique
143 kN
Limite de fatigue
4.3 kN
Vitesse limite
1600 rpm
Poids
5.22 kg
Poids
11.5 lb
da_min
169 mm
da_max
185 mm
B
38 mm
D
240 mm
d
160 mm
d1
185.7 mm
D2
218.9 mm
Da_max
231 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternatives

664,92 €/ Unitéhors TVA

804,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026