Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6030-2Z/C3

  • ERIKS:24212620
  • Fabricant:7316573327325
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté de protections des deux côtés et d'une construction robuste en acier pour roulements. Le jeu radial interne C3 permet des performances à grande vitesse et une faible friction. Sa capacité à supporter des charges radiales et axiales le rend adapté aux applications industrielles exigeantes. L’étanchéité intégrée sans contact aide à retenir la lubrification et à exclure les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure la stabilité et permet des vitesses de rotation élevées dans des environnements exigeants
  • Des protections des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et aident à conserver la lubrification pour une durée de vie plus longue du roulement
  • Le jeu C3 permet de compenser la dilatation thermique à grande vitesse et réduit le risque de défaillance prématurée
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et assure un fonctionnement régulier des roulements
  • La construction robuste en acier pour roulements offre une capacité de charge élevée pour les charges radiales et axiales
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant de longs intervalles de maintenance
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs exposés à la poussière et à la contamination particulaire
  • Compatible avec les pompes à grande vitesse dans les environnements de l'industrie des procédés
Ajouter à la liste

502,90 €/ Unitéhors TVA

608,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
603
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
125 kN
Charge statique
125 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
3000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
4.39 kg
Poids
9.68 lb
B
35 mm