502,90 €/ Unitéhors TVA
608,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 603 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 35 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 125 kN |
Charge statique | 125 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Limite de fatigue | 3.9 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Poids | 4.39 kg |
Poids | 9.68 lb |
da_min | 160 mm |
da_max | 173.9 mm |
B | 35 mm |
D | 225 mm |
d | 150 mm |
d1 | 174.15 mm |
D2 | 205.3 mm |
Da_max | 215 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |