Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6028-2Z/C3

  • ERIKS:13529720
  • Fabricant:7316573327035
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’un flasque des deux côtés pour une protection accrue. Fabriqué en acier pour roulements, il est optimisé pour une faible friction et un fonctionnement à grande vitesse. La conception permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. L’étanchéité intégrée contribue à prolonger la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant l’entrée de contaminants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants afin de prolonger la durée de vie du roulement
  • Des protections des deux côtés offrent une protection renforcée pour un fonctionnement continu dans des environnements exigeants
  • La conception à faible frottement permet des vitesses de rotation élevées, réduisant les pertes d'énergie et la génération de chaleur.
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, permettant une application polyvalente
  • Le jeu C3 réduit les vibrations et le bruit pour une stabilité opérationnelle accrue
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des solutions de roulements fiables et nécessitant peu d’entretien
  • Idéal pour les pompes industrielles fonctionnant sous des charges radiales et axiales
  • Compatible avec les systèmes de convoyage exigeant des performances de roulements à grande vitesse et robustes
Ajouter à la liste

390,37 €/ Unitéhors TVA

472,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
33 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
108 kN
Poids
3.49 kg
Poids
7.69 lb
B
33 mm