441,28 €/ Unitéhors TVA
533,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 111 kN |
Charge statique | 108 kN |
Vitesse limite | 1800 rpm |
Poids | 3.45 kg |
Poids | 7.61 lb |
B | 33 mm |
380,07 €/ Unitéhors TVA
459,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026